Decoupeerzaagblad, hout, twee sterren
Decoupeerzaagblad 2S, hout
DECOUPZGBL-HO-5STK-72/4
Art.-nr. 060811691
EAN 4038898049104
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Datasheets(X)
Werklengte | 72 mm |
Minimale/maximale materiaaldikte | 5-50 mm |
Tandverdeling | 4,0 mm |
Met name geschikt voor | Hardhout, zachthout, Vezelplaat, Multiplex |
Aantal stuks | 5 st |
Opname decoupeerzaagblad | T-schacht |
Lengte (L) | 100 mm |
Uitvoering | Scherp en beperkt |