Decoupeerzaagblad, hout, drie sterren
Decoupeerzaagblad 3S, hout
DECOUPZGBL-HO-5STK-BIMET-75/4
Art.-nr. 061507540
EAN 4038898410935
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor snelle en grove zaagsneden
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Zie de productverpakking voor meer technische informatie.
Datasheets(X)
Werklengte | 75 mm |
Minimale/maximale materiaaldikte | 5-50 mm |
Min./max. tandverdeling | 4-5,2 mm |
Met name geschikt voor | Vezelplaat, Multiplex |
Geschikt voor | Hardhout, zachthout |
Aantal stuks | 5 st |
Opname decoupeerzaagblad | T-schacht |
Lengte (L) | 100 mm |
Uitvoering | Beperkt |