Decoupeerzaagblad, hout, drie sterren Voor hardhout, zachthout en multiplex
Decoupeerzaagblad 3S, v hardh., zachth., triplex
DECOUPZGBL-HO-5STK-108/3,3
Art.-nr. 061511833
EAN 4038898410966
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor rechte en zuivere zaagsneden in dikke materialen
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Zie de productverpakking voor meer technische informatie.
Datasheets(X)
Werklengte | 108 mm |
Minimale/maximale materiaaldikte | 5-85 mm |
Tandverdeling | 3,3 mm |
Met name geschikt voor | Hardhout, zachthout, Multiplex |
Geschikt voor | Vezelplaat, Vezelplaat met kunststof coating, Multiplex, PVC, Asbestcement, met glasvezel versterkt kunststof |
Aantal stuks | 5 st |
Opname decoupeerzaagblad | T-schacht |
Lengte (L) | 132 mm |
Uitvoering | Scherp en geslepen |