Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren Multiblade

Decoupeerzaagblad 3S Multiblade bouw
DECOUPZGBL-BOUW-5STK-MULTIBLADE-105MM

Art.-nr. 0608116345

EAN 4024835895682

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren Multiblade

Art.-nr. 0608116345
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
De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
  • Het ideale blad voor bouwplaatsen aangezien het mogelijk is om continu te werken met één enkel blad, zodat verwisselingen van schrobzaagbladen niet nodig zijn.

  • Hoge zaagprestaties en lange levensduur

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking

Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

105 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

0-70 mm

Min./max. tandverdeling

2,4-5 mm

Met name geschikt voor

Hout met nagels, Dun plaatstaal, Dik plaatstaal

Geschikt voor

Hardhout, zachthout, Vezelplaat, Aluminium, Zwaar non-ferrometaal, PVC

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte

132 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie