Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

C-Montagerail 41/62 TZN

C-montagerail 41/62 staal thermisch.verz.
MNTGRL-C-41/62/2,5-(TZN)-6M-P/MTR

Art.-nr. 0862362536

EAN 4068362071577

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
C-Montagerail 41/62 TZN

Art.-nr. 0862362536

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 24 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De C-Montagerail 41/62 TZN biedt robuuste ondersteuning met een breedte van 41 mm en hoogte van 62 mm, ideaal voor stevige constructies. Gemaakt van thermisch verzinkt constructiestaal, garandeert het duurzaamheid en weerstand tegen corrosie. Met een raillengte van 6 meter en geleverd in sets van vier, is het perfect voor grotere projecten.
  • Universele montagerail met verschillende montageopties

  • Naar binnen gevormde flenzen met vertanding voor extra grip

  • Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant

  • Afstand tussen raileinde en eerste gat is altijd gelijk, wat zorgt voor consistentie in installatie

  • Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken

  • Een doorlopend gatenpatroon voor allerlei bevestigingstoepassingen
Opmerking
  • Thermisch verzinkte (TZN) montagerails zijn geschikt voor buitengebruik.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

41 mm

Hoogte (H)

62 mm

Materiaaldikte (t)

2,5 mm

Breedte van opening (BÖ)

22,3 mm

Slobgat lengte (LL1)

30 mm

Slobgat breedte (LB1)

12,5 mm

Naadhoogte (HF)

7,5 mm

Gatafstand (LA1)

50 mm

Raillengte (L)

6 m

Leveromvang

4 Rails ( 24m )

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Brandveiligheid getest

Nee

Materiaal

Constructiestaal, 1.0038

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie