Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
C-Montagerail 41/62 TZN
De C-Montagerail 41/62 TZN biedt robuuste ondersteuning met een breedte van 41 mm en hoogte van 62 mm, ideaal voor stevige constructies. Gemaakt van thermisch verzinkt constructiestaal, garandeert het duurzaamheid en weerstand tegen corrosie. Met een raillengte van 6 meter en geleverd in sets van vier, is het perfect voor grotere projecten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Universele montagerail met verschillende montageopties
- Naar binnen gevormde flenzen met vertanding voor extra grip
- Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant
- Afstand tussen raileinde en eerste gat is altijd gelijk, wat zorgt voor consistentie in installatie
- Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken
- Een doorlopend gatenpatroon voor allerlei bevestigingstoepassingen
- Thermisch verzinkte (TZN) montagerails zijn geschikt voor buitengebruik.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!