Borgmoer met nylon inzet met flens (geheel metaal) EN 1664, zink-nikkel zwart 8-staal (ZNBHL)
ZELFB-FLENSMOER-EN1664-8-SW16-ZNBHL-M10
Art.-nr. 452760210
EAN 4061976969193
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zwarte zink-nikkel coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 - 360 u*
- Diameter ≥ M4 - 480 u*
- Diameter ≥ M10 - 720 u*
- *Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitests conform EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid tot 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- De bovenste laag met geïntegreerde smerende deeltjes stelt het bereik van de wrijvingscoëfficiënt in op 0,09-0,14 μ
- Bestand tegen temperaturen tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
EN 1664 vervangt DIN 6927 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1667 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdtes voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (h1) | 11,4 mm |
Flensdiameter (dc) | 21,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Normering | EN 1664 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Zinknikkel zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |