PIAS zelfborende schroef, platbolkop met AW-aandrijving
SCHROEF-PIAS-BCLK-AW25-(A3K)-4,8X13
Art.-nr. 020648 13
EAN 4024835032445
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vermindert de installatietijd met ten minste 50% dankzij de boorpunt en maakt in één stap boren zonder centerpons, schroefdraadvorming en bevestiging mogelijk
- Optimale krachtoverdracht door innovatieve AW-aandrijving
- Geschikt voor componentcombinaties tl/tII conform goedkeuring ETA-10/0184 staal/staal voor dia. 4,2 mm, 4,8 mm en 5,5 mm
- Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig.
- Zelfborende schroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Zelfborende schroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden geschroefd
- Ø 4,2 en 4,8 mm:
- Algemene technische goedkeuring Z-14.1-4
- Europese technische goedkeuring ETA-10/0184
Verzinkte zelfborende schroeven mogen alleen worden gebruikt op plaatsen waar geen permanente vochtige omstandigheden worden verwacht. Condensatie wordt niet als een permanent vochtige toestand beschouwd (corrosiviteitscategorie ≤ C2 conform EN ISO 12944-2). Bij bevestigingselementen met een technische goedkeuring moet de goedkeuring, en in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen", in acht worden genomen.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Panhead |
Soort aandrijving | RW |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Ondergrond | Staal, Aluminium |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 13 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 3,85 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 5,8 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt | 10,2 mm |
Interne aandrijving | AW 25 |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 4,4 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 3 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,8-4,3 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1200-1800 t/min |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!