Biomatic 2.0 XL onderdelenreiniger
REINIG-APP-PARTSCLEANER-BIOMATIC2.5 XL
Art.-nr. 0995000015
EAN 4062856699766
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
XL spoeltafel
- Afmetingen (intern) L101 x D 80 x H 19 cm voor het reinigen van grote onderdelen
- Uitgerust met twee reinigingsborstels
- Het aflooppunt van de gootsteen is voorzien van een 200 micron-zeef
Werkt met innovatieve technologie voor biologische afbraak (micro-organismen zetten vet om in CO₂ en water)
- Oplosmiddelvrij
- Minder risico voor het milieu
- Geen VOC-uitstoot
Niet-ontvlambare, ongevaarlijke ontvettingsvloeistof
- Geen risico voor de gebruiker
- Minder PBM-vereisten
Vloeistof verwarmd tot 42 °C
- Effectievere reiniging
- Comfortabeler in het gebruik
Aanzienlijke verlaging van de gebruikerskosten
- Geen maandelijks servicecontract
- Geen kosten voor afvalverwijdering
Energiebesparing dankzij de ingebouwde ECO-modus
Wordt geleverd met één biologische zeef
Datasheets(X)
Materiaal tank | 0 - Niet van toepassing |
Hoogte | 109 cm |
Breedte | 126 cm |
Werkhoogte | 97 cm |
Diepte | 101 cm |
Materiaal verwarming | RVS |
Doorstroomcapaciteit | 15 l/min |
Pompvermogen | 45 W |
Verwarmingscapaciteit | 2,395 kW |
Nominale spanning | 240 V |
Draagvermogen | 200 kg |
Inhoud | 60 l |