Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder
AFSTNDRNG-ZWART-2,7MM-F.0614176540
Art.-nr. 0614176543
EAN 4068362420597
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verstelbare opklikbare afstandsringen voor exacte insteekdieptes van ASSY 4-schroeven met RW20-uitsparing
- Elastisch materiaal voor een stevige pasvorm en snelle montage
- Veroorzaakt geen krassen en beschermt houten oppervlakken tegen resten
- Robuust TPU voor een hoge veerkracht en een lange levensduur
De afstandsringen moeten worden gebruikt in combinatie met de Würth 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing art.nr. 0614176540 en RW20-bits.
Datasheets(X)
- Ideaal voor efficiënte montage van houten gevels en houten terrasvloeren, voor een schoon, snel en professioneel resultaat
- Ideaal voor nauwkeurig herhaalbare schroefverbindingen in hout- en bouwconstructies
- Schroefverbindingen in houten gevels, transportkisten en houten terrasvloeren met ASSY 4-schroeven
- Monteer de afstandsring op de diepteaanslag van de 1/4 inch-bithouder met dieptebegrenzing (art.nr. 0614176540)
- Plaats de RW20-bit met een lengte van 25 mm in de bithouder
- Plaats een testschroef om het inschroefresultaat te controleren
![]() | |
Kleur | Zwart Pantone C |
Dikte | 2,7 mm |
Materiaal | TPU 95A - Thermoplastisch polyurethaan |
Buitendiameter ( ) | 31 mm |
Binnendiameter | 20 mm |
Hoogte | 10 mm |
Productgewicht (per stuk) | 2,000 g |
Toepassingsgebied | Terras, Gevel |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!