Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop

Afdekkap voor schroeven met boorgat in kop
AFDEKKAP-(0150)-R9010-PUURWIT-D15/3

Art.-nr. 059015
EAN 4011231493628
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
Voor het afdekken van schroefkoppen met boorgat, bijv. ASSY of WÜPO schroeven (d = 2,5 mm) en bevestigingsankers voor metalen buisconstructies (d = 3 mm).

Buitendiameter (d1)

15 mm

Voetdiameter (d2)

3 mm

Materiaal

PE - Polyethyleen

Kleur

Zuiver wit RAL 9010