Afdekkap Voor zeskantbouten/-moeren
Kunststof afdekkap voor zeskantkop
MOERBESCHERMKAP-WIT-V.6K-SW18-M12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kleuren: zwart, wit, grijs
- Materiaal: Polyethyleen (zonder UV-stabilisatie)
- Bedrijfstemperatuur: –50 °C tot +60 °C (kort 80 °C) zonder mechanische belasting
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Zuiver wit RAL 9010 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor schroef | M12 |
Geschikt voor sleutelwijdte (s1) | 18 mm |
Buitendiameter (d1) | 22 mm |
Hoogte (h1) | 20 mm |
Geschikt voor | Zeskantbouten en -moeren |