Accu-/lichtmachinetester WBT 2000+
ACCUTESTER-WBT2000+ 12/24V
Art.-nr. 0715534805
EAN 4068362195945
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nauwkeurige meetresultaten en eenvoudige bediening
- Het apparaat garandeert nauwkeurige en snel beschikbare testresultaten (minder dan 8 s)
- De resultaten kunnen direct worden afgedrukt en opgeslagen (maximaal 47 testresultaten)
- Meertalige menunavigatie wordt duidelijk weergegeven op het LCD-display
- Het apparaat kan via de USB-interface op de computer worden aangesloten
Analyseopties
- 12 V accutest (natte accu's, AGM-, EFB-, GEL- en lithiumaccu's)
- 12 V/24 V dynamo- en startmotortest
- Voertuigmassa, spanningsvaltest
- Dioderimpeltest
Testnormen
CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS
Testbereik
100 - 2000 CCA (voor motors 40 - 600 CCA)
Leveringsomvang
- Accutester WBT 2000+
- Thermische printer
- Bedieningshandleiding
- USB-aansluitkabel
- Kunststof koffer
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V |
Nominale spanning 2 | 24 V |
Min./max. bedrijfstemperatuur | 0 tot 50 °C |
Hoogte | 180 mm |
Diepte | 45 mm |
Kabellengte | 175 mm |
Batterij-aanduiding | 12 V loodzuurbatterijen (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+), 12V-lithium-ion-accu |
Breedte | 135 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Materiaal behuizing | ABS |
Materiaal handgreep | Rubber |