ASS 18-1/2 inch SUBCOMPACT+ accu-slagmoersleutel
ACCU-SLAGMOERSL-ASS 18-1/2IN SUBC+-DOOS
Art.-nr. 5701457000
EAN 4099618972652
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De ASS 18-1/2 inch SUBCOMPACT+ biedt optimale aanpassing van de snelheid en slagsnelheid zodat efficiënt werken wordt gegarandeerd
- Dankzij het lage gewicht en het compacte ontwerp is de machine veelzijdig en ideaal voor installatiewerkzaamheden, vooral bij het gebruik van betonschroeven
- De gereedschapsopname met 1/2 inch buitenvierkant maakt een veilige aansluiting van verschillende gereedschappen mogelijk
- Met de ORSYonline-app kunnen verschillende schroefmodi worden geselecteerd en kunnen parameters afzonderlijk worden aangepast om het uitschakelgedrag en de snelheden van elke instelling te wijzigen
- Voor extra aanpassingsmogelijkheden is de slagmoersleutel met 3 snelheidsstanden en 3 hulpmodi uitgerust
- De led-verlichting kan ook via de app worden bediend om de zichtbaarheid in donkere werkgebieden te verbeteren
Datasheets(X)
Min./max. onbelast toerental | 0-2600 t/min |
Min./max. aantal slagen | 0-3700 1/min |
Max. koppel bij zware schroefverbinding | 350 Nm |
Geschikt voor schroef | M18 |
Gereedschapsopname | 1/2 inch buitenvierkant |
Lengte | 135 mm |
Breedte | 61 mm |
Hoogte | 210 mm |
Machinegewicht met accu | 1,9 kg |
Aantal batterijen | 0 st |
Accu-/batterij capaciteit | 0 Ah |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!