Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ASME B18.3 gelegeerd blank staal UNC

SCHROEF-PLVZK-ALLOY-BZK-8_32X3/8

Art.-nr. 7090308037

EAN 4065232492074

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASME B18.3 gelegeerd blank staal UNC

Art.-nr. 7090308037

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Nominale diameter

0,164 in

Lengte

3/8 in

Schroefdraadlengte (lg)

3/8 in

Kopdiameter

0,359 in

Kophoogte

0,112 in

Interne aandrijving

HS3/32 inch

Materiaal

Legering

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Aantal draadgangen per inch

32

Normering

ASME B18.3

Aanhaalmoment 90% reksterkte (1)

5,7 Nm

Min./max. resulterende voorspankracht (2)

3,7-7,4 kN

Corrosiebeschermingsperiode (3)

0 h

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Momentschroevendraaier 1/4 inch

MOMENT SCHROEVENDRAAIER 1/4IN-4,0-9,0NM

Schroevendraaier met aanhaalmoment, 1/4-inch bevestiging, 1/4-inch aandrijving en rechtsom vastdraaien.
x 1 st
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel

MOMENTSLEUTEL-1/4IN-4-20NM

Compacte, slanke momentsleutel met 1/4 inch omkeerbaar buitenvierkant en ratel
x 1 st
Hogetemperatuur smeerpasta HSP 1400

HSP 1400 300 ML

Grijze, metaalvrije smeerpasta die slijtage vermindert, betrouwbaar scheidt en een uitstekende bescherming tegen corrosie garandeert.
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie