8,4 V/2 A-voeding Met DC-poort
LADER-8,4V/DC-EU-V.0981508157
Art.-nr. 0981509016
EAN 4056807455433
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Technische informatie:
- Ingangsspanning: 100 - 240 V/AC
- Uitgang: 8.4V / 2A
- Afmetingen: 5,5 x 2,5 x 10 mm, 2 pennen
- Draad: 18 AWG X 2C X 2 meter
- Nettogewicht: 103g
Datasheets(X)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!