3/8 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, zeskant, kort
DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN6KT-SW4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
- Aandrijving: 3/8" vierkante kop, kogelvanggroef
- Aandrijving: Voor binnenzeskant, DIN 7422
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | 4 mm |
Sleutelwijdte | 0 - Niet van toepassing |
Aandrijving | Voor binnenzeskant |
Uitvoering | Kort |
Lengte (L1) | 50,5 mm |
Bladlengte (L2) | 20,5 mm |
Lengte aandrijving (L3) | 11 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |