3/8" cardangewricht kort
KNIEGEWRICHT-3/8IN-SW15
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijst
- Aandrijving: Binnenvierkant 3/8", kogelgroef
- Tip: Voor zeskantkop, metrisch
- POWERDRIV®
Datasheets(X)
![]() | |
Opname (S2) | 3/8 inch |
Sleutelwijdte | 15 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 20,8 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 19 mm |
Lengte (L1) | 53,5 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |