3/8" cardangewricht kort
KNIEGEWRICHT-3/8IN-SW13
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijst
- Aandrijving: Binnenvierkant 3/8", kogelgroef
- Tip: Voor zeskantkop, metrisch
- POWERDRIV®
Datasheets(X)
![]() | |
Opname (S2) | 3/8 inch |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 18,3 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 19 mm |
Lengte (L1) | 51 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |