1⁄2 inch krachtdopsleutel, inch, zeskant, kort
KFTSTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-ZOLL-SW5/8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met gat voor borgpen en groef voor O-ring
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 5/8 inch |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Lengte (L1) | 38 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 24 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 24 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 8 mm |
Materiaal | Chroom-molybdeen |
Oppervlakte | Gefosfateerd |