Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1⁄2 inch krachtdopsleutel, inch, zeskant, kort

KFTSTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-ZOLL-SW15/16

Art.-nr. 071413 460

EAN 4062856385324

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1⁄2 inch krachtdopsleutel, inch, zeskant, kort

Art.-nr. 071413 460
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
Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen

Met gat voor borgpen en groef voor O-ring

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

15/16 inch

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Lengte (L1)

38 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

34 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

30 mm

Diepte dopsleutel (t)

13 mm

Materiaal

Chroom-molybdeen

Oppervlakte

Gefosfateerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie