Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1-component-dikkelaaglak

DIKLAAGLAK-1C-SATIJNGLANS-KLEURCAT2-1KG

Art.-nr. 5866203201

EAN 4068362375316

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1-component-dikkelaaglak

Art.-nr. 5866203201
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
Hechtprimer, corrosiebescherming en lak in één product
  • Uitstekende corrosiewerende eigenschappen

  • Uitstekende dekking en vulkracht

  • Sneldrogend

  • Grote tijdsbesparing

  • In hoge mate elastisch

  • Hoge stoot- en slagvastheid

  • Goede dekking op randen

  • Uitstekende eigenschappen voor gebruik met roller en kwast
Opmerking

Beschermen tegen vorst. Voorafgaand aan de verwerking de kleur controleren. De juiste ondergrondvoorbehandeling moet worden toegepast afhankelijk van de ondergrond. Gebruik van een geschikte voorreiniger of een grondlaag is in speciale gevallen aan te bevelen. Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie. Voor een betere bestendigheid tegen benzine, chemicaliën en UV-straling, voor sneller drogen en ter verbetering van de oppervlaktehardheid; harder/verdunner in plaats van universele verdunner gebruiken.



Belangrijk!


Kleur met RAL-nummer of origineel kleurnummer in artikelgerelateerde tekst opgeven. Zonder deze informatie kan uw order niet worden verwerkt.


Leverbare kleuren: Zie de kleurindex (Bedieningsinstructies 1) in het deel Documenten

Toepassingsgebied
Druk [bar]Mondstuk [mm]SpuitgangenThinner
Lucht/flow cup3-51,7-2,52 - 30-15 %
HVLP21,5-1,82 - 30-15 %
Opborstelen/oprollen---0-5%
Luchtloos120 - 1500,4-0,5--
-(65-95°)10-5%
Drogen:
StofdroogVingerdroogGereed voor montageOverschilderbaar
Objecttemperatuur 20 °C25-30 minuten3-4 uur24 uurAlleen met dikke 1-component laklaag
Objecttemperatuur 60°C10-15 minuten20-30 minuten45 minutenAlleen met dikke 1-component laklaag

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het lakken van containers, chassis, werktuigen, trekkers, bouw- en landbouwmachines, winterdienstvoertuigen, poorten, frames, bakken en uitrusting. Voor gebruik bij metaalbewerking aan staalconstructies, relingen.



Ondergronden:


  • Uitgeharde oude verflagen

  • Af fabriek gegronde nieuwe onderdelen

  • Kale en verzinkte staalplaten

  • Aluminium

  • GVK-onderdelen
Handleiding

Verwerkingsgereedschap: Kwast, roller of verfpistool, minimale mondstukgrootte 1,9 mm, voorbehandeling ondergrond vereist: ijzer en staal reinigen en indien nodig schuren (roest, oxidehuid, walshuid verwijderen) en ontvetten met siliconenverwijderaar.

Gewicht inhoud

1 kg

Kleur

Kleurcategorie 2

Chemische basis

Alkydhars

Glansniveau

Silk gloss

Geur

Karakteristiek

Min. droogtijd

25 min

Max. droogtijd

30 min

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Max. temperatuurbestendigheid

130 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

150 °C

Dichtheid

1,396 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C, DIN 53217

Verwerkingsvoorwaarde

bij 10 °C en 80% relatieve vochtigheid

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Max. VOC-concentratie

420 g/l

VOC-concentratie (CH)

339,4 g/l

Voorwaarde toelaatbare VOC-concentratie

Productcategorie 2(d)

Viscositeit/consistentie

Vloeibaar

Viscositeit

10000 mPas

Voorwaarde viscositeit

bij 20 °C, conform DIN 53211

Voorwaarde eindsterkte

bij 20 °C

Voorbehandeling ondergrond vereist

IJzer en staal reinigen en eventueel schuren (roest, oxydehuid, walshuid verwijderen) en invetten met siliconenverwijderaar

Voorwaarde aandeel vaste stoffen

op het basismateriaal

Min./max. aandeel vaste stoffen

73-77 %

Min./max. opbrengst (vlak)

5,2-5,7 m²

Min./max. eindsterkte

8 d-10 d

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
All-round verfspuitpistool AP

VERFPIST-ALL-ROUND VERFPISTOOL AP

Universeel hogedrukverfpistool, geschikt voor lakken, voorstrijkmiddelen en beitsen
x 1 st
Allround verfpistool AP HVLP

VERFPIST-SPRAY-ALLROUND-(AP/HVLP)

Universeel lagedrukverfpistool voor lakken, voorstrijkmiddelen en beitsen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Met katoenen veloursvoering.
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie