Klepscharnierbeslag Kinvaro T-Slim Voor houten fronten
Klephouder Kinvaro T-Slim
KLEPH-(T-SLIM)-WO-TP-STN-(LF5000-1100)
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan vlak worden ingebouwd of opgeschroefd met een adapter
- Freesdiepte, zijkant van eenheid: 12,2 mm, voorkant: 13,7 mm
- Zelfs als opschroefbare versie is de totale hoogte slechts 14,2 mm
- Lage openingskrachten en klep blijft staan in elke stand
- Klep instelbaar in 3 richtingen
- Handige traploze instelling van de veerkracht vanaf de voorkant
- Snelle gereedschaploze clip-on fronthouder
- Geïntegreerde, optioneel geactiveerde openingshoekbegrenzer die kan worden ingesteld op elke hoek tussen 107° en 75°
- Alle afdekdoppen kunnen worden gelakt
Om het juiste beslag (art.nr.) te bepalen, moet u rekening houden met de berekening van de vermogensfactor/het gewicht van de klep
Leverbaar in twee ontwerpen:
- Met geïntegreerde demping (soft-close, demper kan worden in- en uitgeschakeld)
- Met geïntegreerde automatische openingsfunctie (Tipmatic Plus); vereist bijv. de snap-vergrendeling van de magneet met korte druk (art.nr. 0683439190)
Bij de Tipmatic Plus-versie is de openingshoek subjectief, dus raden we een proefmontage aan. Let op de verschillende boordiepten van de drukmagneet-kliksluiting.
Datasheets(X)
Wonen, slapen, kantoor, keuken, design
Vermogensfactor klephouder | 500 - 1100 |
Openings/sluitsysteem | Tipmatic Plus |
Kleur | Steen |
Openingshoek | 107 graden |
Materiaal | Staal/kunststof |
Zijdelingse aanpassing | +/- 2 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 2,5 mm |
Diepteaanpassing | + 3mm/- 1mm |
Montage- en installatie-instructies voor de freespositie (alle afmetingen in mm) | |
Vereiste ingefreesde ruimte | Korte-druk magneetsluiting |
Freespositie zijwand | Freespositie front |
Montage- en installatie-instructies voor de opschroef-positie | |
Benodigde ruimte indien opgeschroefd | Korte-druk magneetsluiting |
Opschroefpositie zijwand | Freespositie front |
KROONPROFIEL | - | SCHARNIER | - | KLEPGEWICHT: | |||||||||||||||||
Berekening van de krachtfactor (LF) | |||||||||||||||||||||
LF = hoogte klep (mm) x [ gewicht klep (kg) + 2 x gewicht handgreep (kg)] | |||||||||||||||||||||
Legbord (KOB) | Bovenste frontsteun (FAO) | Krachtfactor (LF) | |||||||||||||||||||
16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 250 - 550 | 500 - 1100 | 1000 - 2250 | ||||||||
Klepdikte (KLS) | 16 | 67 | 74 | 77 | 80 | 87 | 94 | Klepdikte (KLS) | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Klephoogte (KLH) | 200 | 1,3 - 2,8 | 2,5 - 5,5 | 5,0 - 11,3 | ||
18 | 60 | 67 | 70 | 73 | 80 | 87 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 1,0 - 2,2 | 2,0 - 4,4 | 4,0 - 9,0 | |||||
19 | 57 | 64 | 67 | 70 | 77 | 84 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 0,8 - 1,8 | 1,7 - 3,7 | 3,3 - 7,5 | |||||
20 | 54 | 60 | 63 | 67 | 73 | 80 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 | 0,7 - 1,6 | 1,4 - 3,1 | 2,9 - 6,4 | |||||
21 | 50 | 56 | 60 | 63 | 69 | 76 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 0,6 - 1,4 | 1,3 - 2,8 | 2,5 - 5,6 | |||||
22 | 47 | 53 | 57 | 60 | 66 | 73 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | 0,6 - 1,2 | 1,1 - 2,4 | 2,2 - 5,0 | |||||
24 | 40 | 46 | 50 | 53 | 60 | 67 | 24 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 0,5 - 1,1 | 1,0 - 2,2 | 2,0 - 4,5 | |||||
26 | 33 | 40 | 43 | 46 | 53 | 60 | 26 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 550 | 0,5 - 1,0 | 0,9 - 2,0 | 1,8 - 4,1 | |||||
32 | 12 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 32 | 8 | 7 | 6 | 5,5 | 5 | |||||||||
Kroonprofiel (KP) | Scharnier (F) | Klepgewicht in kg |
SLEUTEL | |||||
F | Scharnier | FH | Fronthoogte | KOB | Bovenste legbord |
FAO | Bovenste frontsteun | Ja | Corpuszijde | KP | Kroonprofiel |
FAS | Frontsteun aan zijkant | KLS | Klepdikte | LF | Krachtfactor |
Instelopties | ||
Let op! Letselgevaar! Het beslag staat onder veerspanning | ||
Hoogteverstelling (HV) +/- 2,5 mm | Zijdelingse verstelling (SV) +/- 2,0 mm | Diepteverstelling (TV) + 3 mm/-1,0 mm |
Instellingen | ||
Instelbare veerkracht | Sluitdemping uitschakelen | |
Hoekbegrenzer inschakelen | ||
Openen in een noodgeval wanneer het beslag gesloten is | ||
Waarschuwing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!