Verzonken aluminium handgreep type OV Voor kasten met greeploze fronten
Verzonken aluminium handgreep type OV
GREEPLIJST-ALU-TYP-OV-E6/EV1-2500MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor horizontale installatie op de voorkant van de bodemplaat van wandkasten.
Groefmontage met behulp van harpoenbevestiging
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilverkleurig |
Lengte (L) | 2500 mm |
Nuttige lengte | 2450 mm |
Breedte (B) | 19,5 mm |
Hoogte (H) | 19,4 mm |