Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

HO 12-A accu schaafmachine

Accu schaafmachine HO 12-A
ACCU-SCHAAFMACHINE-HO 12-A-BODY-DOOS

Art.-nr. 5700136000

EAN 4065746501934

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HO 12-A accu schaafmachine

Art.-nr. 5700136000
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
Zeer compacte en handige 12V-schaafmachine met geoptimaliseerd zwaartepunt voor optimale hantering tijdens lichte werkzaamheden

Comfortabel en moeiteloos werken in elke werkpositie


Compact, licht en ergonomische vormgeving, geoptimaliseerd voor bediening met één hand.



Bescherming tegen overbelasting


Voorkomt schade aan de motor en accu door overbelasting.



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme en krachtige borstelloze EC-motor.



Li-ionaccu's en informatie over de acculaadstatus


Lange gebruiksduur per acculading. De handige acculaadstatusindicator op het apparaat vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.



Omkeerbaar schaafblad gemaakt van fijnkorrelig wolfraamcarbide


Zeer slijtvaste bladen met extreem scherpe snijkanten voor fijne en vlakke oppervlakken.



Compatibel met alle 10,8- en 12V-accusystemen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V DC

Schaafbreedte

56 mm

Maximale sponningdiepte

17 mm

Maximale schaafdiepte

2,0 mm

Maximaal onbelast toerental

14500 t/min

Lengte x breedte x hoogte

242 x 100 x 104 mm

Machinegewicht zonder accu

1,52 kg

Accu-/batterijgewicht

0,36 kg

Machinegewicht met accu

1,88 kg

Inclusief HO 12-A accu schaafmachine:
2 x
Knife

BEITEL-ACCU-SCHAAFMACHINE-HO12-A

Hoeveelheid: 2 x