Voor flexibel zagen: hoogwaardige decoupeerzaagbladen van Würth
Een decoupeerzaag is het gereedschap bij uitstek wanneer vorm of gebogen zaagsneden nodig zijn. Of het om keukenwerkbladen of om carrosseriepanelen in vorm te zagen, het rechte zaagblad maakt elke bocht. De keuze van het zaagblad is voor het eindresultaat bijna net zo belangrijk als de decoupeerzaagmachine zelf: Würth biedt een grote keuze aan hoogwaardige zaagbladen voor de meest uiteenlopende materialen.
Met het juiste decoupeerzaagblad zijn vorm- en bochtzaagsneden nauwkeurig
Het belangrijkste criterium bij de keuze van het decoupeerzaagblad is het materiaal dat moet worden bewerkt. Naast decoupeerzaagbladen voor kunststof , diverse metalen en hout, omvat het Würth-assortiment ook universele decoupeerzaagbladen waarmee een grote verscheidenheid aan materialen kan worden bewerkt – bijv. op de bouwplaats, als er weinig tijd is om het zaagblad te wisselen. Dit is eenvoudig dankzij de T-as-opname en vooral dankzij de Würth-kleurcode, die decoupeerzaagbladen identificeert volgens het type toepassing. Houd hier rekening mee bij het kopen van decoupeerzaagbladen
Wanneer u uw zaagbladen bij Würth koopt, kunt u uit veel verschillende ontwerpen kiezen, afhankelijk van welke werkstukken u wilt zagen en hoe:
-
Lengte van het zaagblad: De informatie op het zaagblad heeft betrekking op de getande lengte, dat wil zeggen de lengte van het zaagblad zonder de houder. De geselecteerde lengte moet 15–20 mm langer zijn dan de dikte van het materiaal dat u ermee wilt zagen, of tot 30 mm langer voor decoupeerzaagbladen voor roestvast staal .
-
Breedte van het zaagblad: In principe is een smal decoupeerzaagblad beter geschikt voor gebogen zaagsneden, terwijl brede zaagbladen beter geschikt zijn om rechte zaagsneden te maken.
-
Tandsteek: De tandsteek wordt aangegeven in mm en beschrijft de afstand tussen de zaagtanden op het zaagblad. Hoe lager het getal (dat wil zeggen hoe meer tanden op het zaagblad), hoe fijner de zaagsnede – bijv. bij decoupeerzaagbladen voor metaal.
-
Tandslijping: Decoupeerzaagbladen voor hout en spaanplaat hebben meestal gekruiste tanden die snel door het zachte materiaal heen vreten. Conisch geslepen tanden snijden bijzonder schone randen en worden meestal toegepast op zaagbladen voor kunststof. decoupeerzaagbladen voor metaal hebben meestal licht gegolfde bladen met gefreesde tanden en zagen zeer fijn en precies.
Voor elke toepassing het juiste decoupeerzaagblad - bestel nu bij Würth
Professionele vakmensen weten dat kwaliteit loont bij decoupeerzaagbladen - niemand wil immers constant zijn werk onderbreken om oververhitte, verbogen of versleten zaagbladen te vervangen. Daarom vertrouwen zoveel professionals op het uitgebreide assortiment hoogwaardige decoupeerzaagbladen, snijolie, veiligheidsbrillen en nog veel meer van Würth.