Zaag flexibel in elke omgeving - met schrobzaagbladen van Würth
Reciprozaagbladen ook wel schrobzaagbladen zijn allrounders in bouw en altijd handig wanneer de ruimte beperkt is. Het lange, vrij beweegbare zaagblad maakt vlakke zaagsneden en nauwkeurig zagen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Afhankelijk van welk zaagblad er wordt gebruikt, kunnen op deze manier verschillende soorten metaal, hout of kunststof eenvoudig doorgezaagd worden. Speciaal voor de eisen van professionals biedt Würth hoogwaardige reciprozaagbladen aan.
Met het juiste reciprozaagblad zaag je metaal, hout, kunststof of zelfs baksteen
Net als bij de decoupeerzaag dient de heen en weer bewegende zaag ook als aandrijving voor het zaagblad. Reciprozaagbladen zijn echter langer dan decoupeerzaagbladen en - dit is vaak een voordeel in de bouw - iets flexibeler: indien nodig kunnen ze gemakkelijk worden gebogen, bijv. om een onderdeel gelijk met de muur af te zagen. Dit is nog een reden waarom het belangrijk is dat reciprozaagbladen een stabiele constructie hebben en rechte, precieze zaagsneden mogelijk maken. Met reciprozaagbladen van Würth kunnen professionele gebruikers vertrouwen op de hoogste kwaliteit en een zaagbladontwerp dat optimaal is aangepast aan de relevante omstandigheden. De lengte en dikte evenals de tandsteek van de heen en weer bewegende zaagbladen komen exact overeen met de vereisten van het betreffende materiaal.
Tandverdeling, lengte en vertanding van het schrobzaagblad zijn doorslaggevend
Welk reciprozaagblad je voor je werk gebruikt, hangt niet alleen af van het te bewerken materiaal, maar ook van de montage van de gebruikte reciprozaag. Würth reciprozaagbladen zijn uiteraard passend op de reciprozaagmachines van Würth, maar het programma omvat ook zaagbladen voor metaal met Rems-opname en reciprozaagbladen met een S-as die passend zijn met alle gangbare reciprozaagmachines. Andere belangrijke criteria bij het kiezen van het juiste zaagblad zijn:
- 
Lengte van het zaagblad : schrobzaagbladen voor metaal zijn vrij kort, terwijl schrobzaagbladen  voor lichte bouwblokken en geperforeerde steensoorten vrij lang zijn. Zaagbladen voor hout en kunststof zijn bij Würth verkrijgbaar in veel verschillende lengtes, afhankelijk van de houtsoort en toepassing. 
- 
Tandsteek: hoe kleiner de tandsteek, hoe fijner de snede. Reciprozaagbladen voor roestvast staal hebben bijv. een tandsteek van 1,4 mm om netjes door het harde metaal te zagen, terwijl de tandsteek van reciprozaagbladen voor hout tussen 4 mm en 8,5 mm ligt. 
Reciprozaagbladen voor veelzijdige zaag- en sloopwerkzaamheden - online bij Würth
Würth ontwikkelt zijn hoogwaardige assortiment speciaal voor de eisen van professionals. Daarom zijn de reciprozaagbladen van Würth gemarkeerd met een speciale kleurcode: Op de bouwplaats of in de werkplaats vindt u met één hand het juiste zaagblad voor uw project.