Ketting Voor kettingzaagmachine
Ketting voor kettingzaag
KETTING-V.-KETTINGZAAG-H3/8-57-40CM-1.3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met veiligheidselement voor minder terugslag
- Optimale smering voor een langere levensduur dankzij het Centri-Lube™-systeem
- Speciaal gehard voor optimale snijprestaties en een lange levensduur
Datasheets(X)
Geschikte machines | Alpina A10, Alpina A12, Alpina A14, Alpina E120, Alpina E130, Alpina E150, Alpina E160, Alpina E170, Alpina KS1500B, Bosch AKE40B, Bosch AKE40-19 PRO, Gardena CST4020-X, Güde KS400E, Ryobi HCS3435BA, Solo 630 |
Snijlengte | 40 cm |
Snijlengte inches | 16 in |
Verdeling | 9,3 mm |
Scheidingswand inch | 3/8 in |
Aantal aandrijfschakels | 57 st |
Groefbreedte | 1,3 mm |
Kettingtype | Halve beitel |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!