Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknageltang W 10000

Blindklinknageltang W10000
BLINDKLINKNAGELTANG W 10000

Art.-nr. 0949200
EAN 4045989968763

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

met extra lang voorzetstuk

Veelzijdig inzetbaar


  • Ø 2,4-5,0 mm aluminium

  • Ø 2,4-4,0 mm staal, RVS

Zeer veelzijdige tang


  • Voor zowel horizontaal als verticaal gebruik

  • Extra lang voorstuk voor diepliggende nagels (D = 20 mm, L = 74 mm)

Compleet geleverd


  • met neusstukjes van Ø 2,4-50 mm

Makkelijk op te bergen en te vervoeren


  • Lengte: 300 mm

  • Gewicht: 0,85 kg
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie