Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snelspanner Basic met basisplaat

Snelspanner Basic
SCHUIFTANGSPANNER-L138MM

Art.-nr. 071467720
EAN 4024835146975

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelspanner Basic met basisplaat

Art.-nr. 071467720
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
  • Voor het vastklemmen en losmaken van werkstukken in productie of met apparatuur

  • Geschikt voor het vastklemmen tijdens lassen, boren, ruimen, verlijmen etc.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bewerken van hout, kunststof en metaal in de voertuigbouw, automatische lasmachines, freesapparatuur, boormachines en matrijsconstructie

Materiaal

Staal

Materiaal handgreep

Kunststof

Oppervlakte

Verzinkt

Breedte gebogen basis (b1)

56 mm

Lengte gebogen basis (b2)

90,2 mm

Asgatdiameter (d1)

5,5 mm

Minimale/maximale gatafstand (a1)

41-41 mm

Min./max. gatafstand 2 (a2)

35-35 mm

Hoogte (h1)

78,9 mm

Min./max. klemhoogte (h2)

37-59 mm

Werkhoogte (h3)

24,6 mm

Slaglengte (HUB)

32 mm

Lengte (l1)

139.6

Minimale/maximale lengte (l2)

28-60 mm

Spankracht (F1)

1,4 kN

Spankracht 2 (F2)

1,4 kN

Openingshoek (α)

180 graden

Duimschroefmaat

M8 x 65 mm

Productgewicht (per stuk)

301,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie