Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3/8 inch volledig handbediende ratel met vrijloopratel

Vrijloopratel
VRIJLOOPRATEL-3/8IN-KORT

Art.-nr. 0713120111
EAN 4024835843393
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch volledig handbediende ratel met vrijloopratel

Art.-nr. 0713120111
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
  • Uitvoering: Kort, met doorsteekvierkant
  • Kop: Vrije loop, draaihoek kleiner dan 3°
  • Materiaal: Chroom-molybdeenstaal
  • Oppervlakte: Gesatineerd, matverchroomd
  • Geometrie: Korte uitvoering
Opmerking

Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale draaimomentwaarden. Daarom is deze ratel slechts beperkt geschikt voor het losdraaien van bouten/schroeven.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor nauwe ruimten, bijv. motoren, motorfietsen, gereedschapsbouw, fijnmechanica, keukenbouw en afstelwerk

Aansluiting

3/8 inch

Lengte (L1)

106 mm

Hefboomlengte (L2)

67 mm

Handvatdiameter (D1)

27 mm

Rateldiameter (D2)

16 mm

Ratelkophoogte (B1)

11 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

23 mm

Max. koppel (F max)

162 Nm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie