HSS-puntlasboor
HSS-puntlasboor
PUNTLASBOOR-HSS-D6MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciale boor voor het verwijderen van puntlassen
Vast centreerpunt, aanboren is niet nodig
Verbeterde PLUS-centreerpunt tevens geschikt voor gebruik in hoogvast plaatmetaal
De geoptimaliseerde geometrie van de punt garandeert een langere levensduur dan die van conventionele puntlasboren.
Geschikt voor gebruik op alle standaard boormachines
Aanbevolen toerental:
- voor dia. 6: tot 920 tpm
- voor dia. 8: tot 700 tpm
Tips voor verlenging van de levensduur van de centreerpunt:
- Niet gebruiken op boren met een slagboorkop of -spindel.
- Stel de boormachine in op een geschikt toerental; het toerental op persluchtmachines wordt gewoonlijk te hoog ingesteld.
Datasheets(X)
Diameter | 6 mm |
Lengte | 65 mm |
Spaangroeflengte | 28 mm |