Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stelpoot type EV-D voor verankering

Stelpoot type EV-D
KASTHOOGTESTELLER-TYPE EV-D- 150MM

Art.-nr. 0683370313
EAN 4062856144204

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met elektrische hoogteverstelling door middel van een optioneel verkrijgbare steltang met batterijvoeding
  • De hoogte van de stelpoot kan snel, eenvoudig en comfortabel worden ingesteld (boven de basishoogte van 60 mm) met behulp van de optioneel verkrijgbare steltang met accuvoeding. Uiteraard kan de afstelling ook met de hand, met behulp van een schroevendraaier of van bovenaf met een stiftsleutel worden uitgevoerd

  • Snelle hoogteverstelling door middel van dubbele trapeziumdraad

  • Bajonetsluiting voor een betrouwbare, foutloze verbinding tussen pijp en glijder

  • Zeer sterke en duurzame stelpoot van hoogwaardig kunststof (ABS/PS)

  • Veilige grip met een groot standoppervlak (dia. 78 mm)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

ABS/PS

Kleur

Zwart

Geschikt voor sokkelhoogte

150 mm

Hoogteaanpassing

+18mm / -10mm

Voetdiameter

78 mm

Draagvermogen

350 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Plinthouder met veerklem

KLEMHOUDER-KASTSTELLER-EV

voor stelpoot type EV
x 100 st
Plinthouder met veerklem

KLEMHOUDER-MET HAAK-KASTSTELLER-EV

voor stelpoot type EV
x 100 st
Steltang E-Just met accuvoeding

BATTERIJ-VERSTELGEREEDSCHAP-E-JUST

voor stelpoot type EV
x 1 st
Plinthouder

PLINTHOUDER-KASSTELLER-TYPE-EV-OPSCHR

voor stelpoot type EV
x 80 st
Plinthouder Voor stelpoot type EV

PLINTNHOUDER-KASTSTELLER-TYPE-EV-INPERS

x 80 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie