Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5
Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5

Klik om een 360°-beeld te openen

Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/kYQF_SekKTQ

Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 - 1
Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 - 2
Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 - 3
Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 - 4
Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 - 5
Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 - 6
Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 - 7
Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 - 8
Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig - BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 - 9

Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig

Spiraalboor HSCo DIN 338 SMART STEP, 19-delig
BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5
ZEBRA SMART STEP

Art.-nr. 0626940019
EAN 4062856815937

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

19-delig assortiment, ø 1 mm - 10 mm oplopend met 0,5 mm. De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor uit de hand geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een treksterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.

Nieuw ontworpen geometrie van de trappenboorpunt (vanaf dia. 2,5 mm)



Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren



Aanzienlijk minder inspanning in vergelijking met boren met een conventionele extra lange spiraalboor



Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Ideaal voor het uitboren van klinknagels

  • Ideaal voor het boren van ronde materialen of pijpen met hoge eisen op het gebied van centrering, precisie en levensduur, zoals bij railconstructies


3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Met het ORSY®-systeem compatibele compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking

Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Perfect voor het boren van ronde pijpen (bijv. in railconstructie), voor het uitboren van tapbouten, klinknagels, voor het boren van plaatmetaal en dunwandige profielmaterialen

  • Ideaal voor zeer nauwkeurig, comfortabel en snel boren in massieve materialen

  • Ideaal voor grote boordiameters

Aantal stuks in assortiment of set

19 st

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal
Gelegeerd getemperd staal
Genitrideerd staal
Gereedschapsstaal
HSS-staal
Gietijzer
Rekbaar ijzer
Smeedbaar gietijzer
Wit gietijzer
Roestvast staal, zwavelhoudend
Roestvast staal, austenitisch
Roestvast staal, martensitisch
Titanium
Titaniumlegering
Verenstaal
Aluminium
Aluminiumlegeringen
Gesmede aluminiumlegeringen
Aluminiumgietlegeringen (<10% silicium)
Magnesiumlegeringen
Koper, laaggelegeerd
Messing, kortspanend
Messing, langspanend
Brons, kortspanend
Brons, langspanend
Kunststoffen, duroplastic
Kunststof, thermoplastisch
Kunststof,met aramidevezel versterkt
Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Oppervlakte

Oxide behandeling

Snijmateriaal

HSCo

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Inclusief Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 19-delig:
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
1,0
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
1,5
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
2,0
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
2,5
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
3,0
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
3,5
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
4,0
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
4,5
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
5,0
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
5,5
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
6,0
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
6,5
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
7,0
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
7,5
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
8,0
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
8,5
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
9,0
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
9,5
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
10,0
De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lege cassette Voor DIN 338 spiraalboor

LEGECAS-BOOR-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Omschrijving: Compacte lege doos voor DIN 338 spiraalboren, compatibel met het ORSY® -systeem
Hoeveelheid: 1 x
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
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen