Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP
Spiraalboor HSCo DIN 338 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,0
ZEBRA SMART STEP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nieuw ontworpen geometrie van de trappenboorpunt (vanaf dia. 2,5 mm)
Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren
Aanzienlijk minder krachtsinspanning in vergelijking met een standaard spiraalboor
Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren
Uiterst comfortabel boren
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor
- Schuin boren mogelijk
- Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat
- Ideaal voor het uitboren van klinknagels
- Ideaal voor het boren van ronde materialen of pijpen met hoge eisen op het gebied van centrering, precisie en levensduur, zoals bij railconstructies
Eerste spiraalboor die het mogelijk maakt nauwkeurig met de hand te boren tot een diameter van 20 mm zonder voor te boren
- Geoptimaliseerde geometrie van de boorpunt
- Schacht gereduceerd tot dia. 12,7 mm van > een nominale diameter van 13,0 mm voor gebruik in alle gangbare boorkoppen met 3 bekken
3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® in Brons
Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!
Datasheets(X)
- Perfect voor het boren van ronde pijpen (bijv. in railconstructie), voor het uitboren van tapbouten, klinknagelgaten, voor het boren van plaatmetaal en dunwandige profielmaterialen
- Ideaal voor zeer nauwkeurig, comfortabel en snel boren in massieve materialen
- Ideaal voor grote boordiameters
Geschikt voor machinetype | Boormachine |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter (Ø) | 9 mm |
Lengte (l1) | 125 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 81 mm |
Boorpuntlengte (l3) | 8 mm |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Oppervlakte | Oxide behandeling |
Snijmateriaal | HSCo |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1200 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!