Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D3,7MM

Art.-nr. 062537
EAN 4011231522700

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².

Hoge breukbestendigheid


Spaanvrij fabricageproces (walsen)



Ideaal voor constructie- en assemblagetoepassingen zonder hoge precisie-eisen


Robuust en duurzaam ontwerp



Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot materiaalafzetting


Stoomontlaten oppervlaktebehandeling



Duurzame productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking

De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine

Te bewerken materiaal

Staal

Kwaliteit

Würth-standaard

Diameter (Ø)

3.7 mm

Lengte (l1)

70 mm

Spaangroeflengte (l2)

39 mm

Schachtdiameter

3.7 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Surface

Stoomontlaten

Snijmateriaal

High Speed Steel

Punthoek

118 graden

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

1 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

1 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

1 van 4 punten

Zelfcentrerend

Nee

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal

Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor dia. 12,5-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 12,5 vanaf dia. 16,0 vanaf dia. 20,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Snijwaarden
Voor diameter 1,0 - 2,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 1,0 vanaf dia. 2,0 vanaf dia. 2,5
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Voor diameter 6,3 - 10,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 6,3 vanaf dia. 8,0 vanaf dia. 10,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Voor diameter 3,15 - 5,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 3,15 vanaf dia. 4,0 vanaf dia. 5,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-5L

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
x 1 st
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie