Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor gipsplaat

Schrobzaagblad 3S voor gipsplaat
SZB-BOUW-5STK-GIPSKARTON-150X4,2

Art.-nr. 0615715242
EAN 4038898428626

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor gipsplaat

Art.-nr. 0615715242
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
Voor het zagen van gipsplaat. Ook geschikt voor gebogen sneden en invalsneden
  • Geslepen tanden voor zagen zonder scheuren
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

150 mm

Tandverdeling

4,3 mm

Dikte

1,25 mm

Met name geschikt voor

Gipsplaat

Minimale/maximale materiaaldikte

8-100 mm

Aantal stuks

5 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie