Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Decoupeerzaagblad, bouw, bochten zagen, twee sterren voor hout met nagels en non-ferrometalen

Decoupeerzaagblad 2S v hout m nagels, bochten
DECOUPZGBL-BOUW-5STK-50/2,5

Art.-nr. 061505025
EAN 4038898410904

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, bouw, bochten zagen, twee sterren voor hout met nagels en non-ferrometalen

Art.-nr. 061505025
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
Premium decoupeerzaagblad voor hogere eisen. Met name geschikt voor gebogen sneden in bijvoorbeeld non-ferrometalen
  • Ideaal voor snelle gebogen sneden

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking

Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

53 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

3-20 mm

Tandverdeling

2,5 mm

Met name geschikt voor

Hout met nagels, Zwaar non-ferrometaal

Geschikt voor

Dun plaatstaal, Aluminium, PVC

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte

77 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie