Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Decoupeerzaagblad, hout, drie sterren

Decoupeerzaagblad 3S, hout
DECOUPZGBL-HO-5STK-155/4

Art.-nr. 0608115540

EAN 4045727429761

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, hout, drie sterren

Art.-nr. 0608115540
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
Premium decoupeerzaagblad met groot zaagvermogen en lange levensduur Voor het zagen van bijvoorbeeld hout of plaatmateriaal
  • Ideaal voor snelle en grove zaagsneden

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking

Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

155 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

5-135 mm

Tandverdeling

4,0 mm

Met name geschikt voor

Hardhout, zachthout

Geschikt voor

Vezelplaat

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte (L)

180 mm

Uitvoering

Scherp en beperkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie