Kunststof afdekkap Voor universele klinknagels met een diameter van 4,8 mm
Kunststof afdekkap voor klinknagel
AFDEKKAP-KLINKNGL-(09140)-R5017-VRKBLAUW
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Verkeersblauw RAL 5017 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Buitendiameter (d1) | 11,5 mm |
Hoogte | 3,5 mm |