Kunststof afdekkap Voor universele klinknagels met een diameter van 4,8 mm
Kunststof afdekkap voor klinknagel
AFDEKKAP-KLINKNAGL-(09140)-R9010-PUURWIT
Art.-nr. 05909142
EAN 4011231495745
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zuiver wit RAL 9010 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Buitendiameter (d1) | 11,5 mm |
Hoogte | 3,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!