Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop
Afdekkap voor schroeven met boorgat in kop
AFDEKKAP-(01743)-R1002-ZANDGEEL-D12/2,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor het afdekken van schroefkoppen met boorgat, bijv. ASSY of WÜPO schroeven (d = 2,5 mm) en bevestigingsankers voor metalen buisconstructies (d = 3 mm).
![]() | |
Buitendiameter (d1) | 12 mm |
Voetdiameter (d2) | 2,5 mm |
Geschikt voor houtverf | Den, Vurenhout |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Zandgeel RAL 1002 |
Voldoet aan RoHS | Ja |