Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdekkap voor zeskantbouten/-moeren

Kunststof afdekkap voor zeskantkop
MOERBESCHERMKAP-WIT-V.6K-SW24-M16

Art.-nr. 05900016
EAN 4024835294607

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdekkap voor zeskantbouten/-moeren

Art.-nr. 05900016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

(komt overeen met DIN/ISO-breedtes over platte vlakken)
  • Kleuren: zwart, wit, grijs

  • Materiaal: Polyethyleen (zonder UV-stabilisatie)

  • Bedrijfstemperatuur: –50 °C tot +60 °C (kort 80 °C) zonder mechanische belasting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PE - Polyethyleen

Kleur

Zuiver wit RAL 9010

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor schroef

M16

Geschikt voor sleutelwijdte (s1)

24 mm

Buitendiameter (d1)

29,2 mm

Hoogte (h1)

26 mm

Geschikt voor

Zeskantbouten en -moeren

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie