Oogbout met voldraad DIN 444, staal 4.6, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm LB
DIN 444 staal 4.6 verzinkt voldraad vorm LB
KNEVELSCHROEF-DIN444-LB-4.6-A2K-M12X120
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oogbouten met vorm LB hebben draad tot bijna aan het oog (voldraad).
- Typische toepassingsgebieden voor oogbouten zijn toepassingen met bewegende onderdelen, bijvoorbeeld
- tuinhekken, kleminrichtingen of afdekkingen.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 120 mm |
Buitendiameter ring (d2) | 25 mm |
Binnendiameter ring (d3) | 12 mm |
Oogdikte (s1) | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4,6 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Met oog |
Vorm | LB |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | B |
Voldoet aan RoHS | Ja |