Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof afdekkap

Afdekkap voor sandwichpaneelschroef met ring
AFDEKKAP-SW3/8-R9005-GITZWRT-D16/19

Art.-nr. 0202900516

EAN 4011231260664

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof afdekkap

Art.-nr. 0202900516

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 300 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Weerbestendig polyethyleen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor sandwichpaneelschroeven 3/8 inch met dichtringen 16 en 19 mm∅∅

Materiaal

PE - Polyethyleen

Voldoet aan RoHS

Ja

Buitendiameter (d1)

20 mm

Kleur

Diepzwart

Geschikt voor

Gevelbouwschroeven met 3/8 inch kop en afdichtschijven met diameter 16 mm/19 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie