Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Sandwichpaneelschroef Faba® type BZ met zeskantkop en afdichtring

Sandwichpaneelschroef Faba type BZ afdichtsch. A2
SCHROEF-FABA-BZ-RNG16-A2-(A2K)-6,3X50

Art.-nr. 020163 50
EAN 4011231259507

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sandwichpaneelschroef Faba® type BZ met zeskantkop en afdichtring

Art.-nr. 020163 50

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 300 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

RVS A2 met extra zink- en glijcoating. Voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen en sandwichpanelen op stalen en aluminium onderconstructies≥ 1,25 mm

De extra zinklaag van de schroef wordt niet gebruikt voor corrosiebescherming, maar zorgt in combinatie met de glijcoating voor betrouwbare schroefdraadvorming van de RVS schroef in stalen onderconstructies



Afdichtring met achterkant van RVS A2 en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal

  • Aluminium/staal

  • Aluminium/aluminium


Bovendien, conform ETA-13/0210 voor sandwichmontage vanaf een lengte van≥ 50 mm op stalen onderconstructies

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal afdichtingsring

RVS A2

Oppervlak afdichtring

Blank

Materiaal pakking

EPDM

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Zeskant

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Conisch

Ondergrond

Staal, Aluminium

Nominale diameter (d1)

6,3 mm

Lengte (l1)

50 mm

Buitendiameter afdichtring (d2)

16 mm

Ringdikte (h1)

3 mm

Kophoogte (k1)

4,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW3/8

Min. aanbevolen dikte substructuur

2 mm

Goedkeuring

ETA-10/0184

Schroefdraadlengte

47 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
1/4 inch dopsleutel zeskant, met magneet

TEKSDOP-SCHROEFDOP-MAGN-1/4IN-SW3/8IN

x 1 st
Dopsleuteldop zeskant, diam 7 mm zeskant, met magneet

SCHROEFDOP-MAGN-7MM-L51MM-SW3/8IN