Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftap., draadvormende, boorschroeven

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Zelftap., draadvormende, boorschroeven

Zelftappende en boorschroeven

Een zelftappende en een zelfborende schroef zijn beide ontworpen om makkelijk in materialen te worden geschroefd wanneer er vooraf geen gaten zijn geboord. Het belangrijkste verschil tussen beide soorten schroeven is hoe ze hun weg vinden in het materiaal.

U gebruikt zelftappende en boorschroeven voor materialen zoals aluminium, hout, roestvrij staal en ijzer.

Zelftappende schroeven

Zelftappende schroeven vormen hun eigen schroefdraad als ze in een materiaal worden gedreven, zonder dat er een voorgeboord gat aan te pas komt. Ze hebben een scherp, puntig uiteinde en een snijkant waarmee ze in het materiaal snijden en schroefdraad vormen terwijl ze worden ingedraaid. Zelftappende plaatschroeven zijn onmisbaar in uw gereedschapskist.

Würth zelftappende schroeven

In de Würth Online Shop ontdekt u naast onder meer ankers, pluggen en allerlei bevestigingsmiddelen een uitgebreid gamma zelftappende roestvrijstalen schroeven. Cilinderkop, zeskantkop, platbolkop of verzonken kop: het zijn slechts enkele voorbeelden uit het brede assortiment. Voor elk materiaal en elk toepassingsgebied vindt u dan ook een passende oplossing. U gebruikt zelftappende schroeven voor volgende toepassingen:
  • Gevelconstructie
  • Raamconstructie
  • Houtbouw

Zelftappende schroeven uit roestvrij staal

U gebruikt zelftappende schroeven uit roestvrij staal om aluminium en stalen profielen en sandwichpanelen te bevestigen aan aluminium en stalen onderconstructies. Zelftappende schroeven uit RVS zijn bovendien uitermate geschikt om sandwichelementen op houten onderconstructies te monteren.

Zelftappende schroeven voor metaal

Werkt u met verschillende metalen? Kies dan voor zelftappende schroeven voor metaal, zodat u een optimale verbinding krijgt tussen metalen en hout.

Zelftappende schroeven voor aluminium

Als u aluminium platen of geveldelen aan een onderconstructie moet bevestigen, kiest u het best voor:
  • Würth zelftappende schroeven RVS A2, al dan niet gegalvaniseerd
  • Würth zelftappende schroeven RVS A2, zinklamel
  • Würth zelftappende schroeven staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
  • Würth zelftappende schroeven staal, verzinkt

Ontdek snel het volledige assortiment.

Boorschroeven

Boorschroeven worden vaak gebruikt in de gevel- en ramenbouw. Zelfborende schroeven verbinden staal en hout, aluminium en staal en zelfs twee elementen van staal of aluminium. Dankzij zelfborende schroeven wordt de schroefdraad vanzelf gevormd en bevestigt u de schroef in één simpele handeling. U hebt daarbij geen centerponsen nodig.

Zelfborende schroeven voor staal

Zelfborende schroeven voor staal zijn uitermate geschikt om dunne platen vast te schroeven. De meeste zelfborende schroeven voor staal zijn verkrijgbaar met een zeskantkop of een verzonken kop die volledig in het werkstuk wordt geschroefd.

Zelfborende schroeven voor roestvrij staal

U gebruikt boorschroeven van roestvrij staal om aluminium en stalen profielen en sandwichelementen aan aluminium en stalen onderconstructies te bevestigen in de gevel- en raambouw.

Würth ZEBRA® pias® zelfborende schroeven

De ZEBRA® pias® en piasta® zelfborende schroeven zijn ontworpen om in metalen ondergronden te boren. Het geavanceerde aandrijfsysteem van de pias® en piasta® zelfborende schroeven biedt u een optimale krachtoverbrenging, een langere levensduur en een optimale centrering.

Bestel al uw schroeven online bij Würth

In de e-shop vindt u zelftappende en boorschroeven in alle mogelijke maten en uitvoeringen – altijd van de hoogste kwaliteit.

Würth: als het écht vast moet zitten.