Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
pias® boorschroef met zeskantkop en boorpunt Inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt Inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 1
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt Inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 2
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt Inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 3
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt Inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 4
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt Inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

pias® boorschroef met zeskantkop en boorpunt Inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd

Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 53-uitvoeringen
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
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal - voor ∅ 4,2 mm–6,3 mm
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Galvanisch verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".