Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D5,0MM




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge breukbestendigheid
Spaanvrij fabricageproces (walsen)
Ideaal voor constructie- en assemblagetoepassingen zonder hoge precisie-eisen
Robuust en duurzaam ontwerp
Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot materiaalafzetting
Stoomontlaten oppervlaktebehandeling
Duurzame productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm
Datasheets(X)
Geschikt voor machinetype | Boormachine, Accuschroefmachine |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | Würth-standaard |
Diameter (Ø) | 5.0 mm |
Lengte (l1) | 86 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 52 mm |
Schachtdiameter | 5.0 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Punthoek | 118 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 1 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Nee |
Geschikt voor treksterkte tot | 1000 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal |
Snijwaarden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!