Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

pias® vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving

Vleugel-pias staal verzinkt geel verzonken kop AW
VLEUGEL-PIAS-PLVZFK-AW30-(A3L)-6,3X65

Art.-nr. 0219116365

EAN 4047376278912

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
pias® vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving

Art.-nr. 0219116365

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies.

Staal, geel verzinkt



Met zelftappende schroefdraad



Zelfverzinkende kop voor gebruik met hard- en zachthout



AW-aandrijvingssysteem


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt zo voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • De aanbevolen maximale houtdikte lH is berekend met verwijzing naar de maximale bevestigingsdikte lU van de onderconstructie.

  • Vleugel-pias® moet correct worden getest op geschiktheid voor elke toepassing. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling

  • Met zelfborende schroeven moet een geschikte boormachine (bijv. accu schroefboormachine met dieptestop) worden gebruikt

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Zelfborende schroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Voor diameters van 3,9 / 4,2 / 4,8 mm


Algemene bouwtechnische goedkeuring Z-14.4-634


Voor gebruik met hout en gipsplaten en cementgebonden, minerale bouwmateriaalplaten met dunwandige staalprofielen.

Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • Geforceerde aanvoer van de schroef wordt voorkomen doordat de vleugels het hout uitboren

  • Het kerngat wordt in de draagconstructie geboord. De vleugels breken af wanneer ze het metaal raken

  • De eerste paar omwentelingen van de schroef snijden de draad, de rest van de schroef draait vervolgens in de schroefdraad

Nominale diameter (d)

6,3 mm

Lengte (l)

65 mm

Kopdiameter (dk)

12,4 mm

Kophoogte (k1)

5,0 mm

Boorpuntlengte (lp)

12,5 mm

Overig standaard

WN 219

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Koptype

Platverzonken freeskop

Interne aandrijving

AW 30

Draadtype

ST

Min. aanbevolen dikte substructuur

2,0 mm

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) (lU)

6 mm

Maximale materiaaldikte hout (lH)

49 mm

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1200-1800 t/min

Goedkeuring

Nee

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie